Penselbørste Stål, knyttet, med skaft
Spindelmonteret hjulbørste/stålpenselbørste, stål
FLT-PENSELBØRSTE M.SKAFT Ø30MM
- Aggressiv effekt takket være knyttet tråd
- Knuderne åbner mere eller mindre afhængigt af hastigheden, og de høje hastigheder forbedrer børstens ydeevne og levetid
- Kan bruges på formslibemaskiner og boremaskiner
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Et for højt kontakttryk forbedrer ikke resultatet, men øger den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- For at styre børstens spredning anvendes værktøjsdrev med justerbar hastighed.
- For at opnå den bedste ydeevne anvendes et værktøjsdrev med mindst 500 W.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
- Rengøring af hjørner, fordybninger, huller
- Til rengøring af forme/støbte dele
- Til fjernelse af maling- og gummirester
Diameter (D1) | 30 mm |
Bøsningsdiameter (D2) | 29 mm |
Trådlængde (H) | 28 mm |
Tråddiameter | 0.50 mm |
Længde (L) | 72 mm |
Antal fletbånd | 12 STK |
Skaftdiameter (S) | 6 mm |
Wire, materiale | Stål |
Design | Flettet |
Aggressivitet | Hård |
Egnet til trådløse boremaskiner (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til bor (punktsystem) | 2 af 4 punkter |
Egnet til lige slibemaskine (punktsystem) | 4 af 4 punkter |
Maks. omdrejningshastighed | 20000 o/min |
EN-standard | 1083-2 |